ステージ数2ステージ
モーター4分の1(馬力)
オイルタンク容量(mL)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200
スイッチON / OFF
質量(kg)4.3
排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分
動作温度範囲(℃)5〜40
電源100V AC50/60Hz
安全性電磁弁付
到達真空度15(ミクロン)
用途冷媒ガスの真空引き作業に。
仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)
危険等級V
対応冷媒種別R134a/R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性