リークラボ・ジャパン
リークラボ・ジャパンの 冷媒関連
リークラボ・ジャパンの カーエアコンガス/オイル
リークラボ・ジャパンの エアコンオイル/添加剤
POEエアゾール缶 【1234yf用】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30g×12本)
注文コード
77140858
品番
DC-3861-1201
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
適合ガス
R1234yf
成分
R1234yf
容量(mL)
30
タイプ
蛍光剤なし
用途
車のエアコンに。
セット内容
1箱(12本入)
質量(g)
30
対応
冷凍機油(適合車):POE
危険等級
V
対応冷媒種別
R1234yf
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
コンプレッサー
EV&HV
危険物の性状
非水溶性