- アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬 77140946 - アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬 77140946 - アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬 77140946 - アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬 77140946 - アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬 77140946 - アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ アース製薬 77140946

アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード77140946 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

アリの生態を徹底研究。よく食べ、よく効く。ヒアリなどのいろいろなアリに
【容器・餌の5つの特長】
アリが全方向から侵入できる容器形状
耐水仕様で屋外にも置きやすい
植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型
アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌
いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
効果約1ヵ月持続(天候や温度条件によって異なります)
【巣ごと全滅するメカニズム】
(1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。
(2)どんどん巣の中へ持ち帰り、巣の中のアリたちに分け与える。
(3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅。
【対象害虫】クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ

対象害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ 使用場所庭、駐車場、家まわり、植木鉢、プランターまわり、芝生、花壇、畑まわり、玄関、ベランダ、床下、台所 使用の目安約1ヵ月(天候や温度条件によって異なる。) 用途1個ずつ切り離し、アリのいる所や巣の近くに置く。 シリーズアリの巣コロリ 有効期間約1ヵ月 アズワン品番65-2350-04 利用場所屋内屋外両用
注意
※ヒアリ、アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。
※ヒアリ、アルゼンチンアリなどの外来アリには、同時に多数設置することにより高い効果が期待できる。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※戸外では雨の日を避け、また直射日光のなるべくあたらない所で使用する。
※開封後はすみやかに使用する。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意する。
※万一誤って食べた場合は、すぐ吐き出させ、フィプロニルを含有する商品であることを医師に告げ、診療を受ける。
※アリの種類や生理状態によっては誘引されにくい場合もあるので、時間を変え、場所を変えて置き直す。
※使用済みの容器は、子供などが触れないようにするとともに、他に転用しないで自治体の定める方法に従って廃棄する。
※シロアリや羽アリは誘引されない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする