●コンパクトサイズの粘着剤●土から発生するコバエをホイホイ捕まえる●プランターや鉢の上に置きやすいタイプ●ニオイがないから室内でも使いやすい●散水時の水がかかっても使える●化学殺虫成分不使用【コバエを逃さない4つの秘密】(1)土から発生したコバエ(キノコバエ)は歩いて移動する性質がある(2)キノコバエが大好きな緑色に誘引する(3)本能的に歩きたくなる誘導路(4)強力粘着で一度貼りついたら逃げられない【対象害虫】キノコバエ類
植替えてからコバエが発生してしまい、スプレーの殺虫剤を都度使用するのが面倒で購入。1週間ほど経過して確認したら5~6匹位貼りついていました。まだ、コバエが飛んでいることがあるので、効果の程は不明です。(まったく効果がなさそうではない)とくに匂いもなく、土に差し込むだけなので、取り扱いは簡単です。植物に付くコバエ用がなかなかないので、あとは効果が出てくれればと思います。