※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

匠のエアーホース

(23件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)100 注文コード77163757 品番TAC-6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。

最高使用圧力(MPa)1.5 用途整備・板金・工具・建築に 材質特殊エラストマー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 接続ワンタッチアルミカプラ 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77163757 TAC-6100 57336040 TAC-6100 画像準備中 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業 1巻 49,900 税込54,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09233323
2024-08-05
用途:
エアーツール用
サービス業

柔らかくて丈夫そうで良かったと思います!あとは、耐久性がどのぐらいあるか心配です?

対象商品:
09233323
2023-07-16
用途:
車の整備作業
高橋自動車商会 様

今までお安いエアーホースを使っていましたが、やはり、いいホースは使いやすいですね。

対象商品:
09233314
2021-05-16
用途:
自宅のエアコンプレッサー用
製造業

「匠」という大そうな名前に、やたらと☆の数が多いことに最初は胡散臭さを感じ、他のサイトの口コミを見に行ったりもしましたが、そこでも同じように評価が良い。少し値段が高いのが気になりましたが、少々高くても自宅用なので悩んだ末に買いました。で、これ凄く良いホースです。職場でエアホースを長年使っていますが、それらとは大違い。とても柔軟性があり使い易い。文句の付けどころがないです。久々に満足度の高い商品です。

6人が参考にしています
対象商品:
09233314
2021-04-28
用途:
車のタイヤ外し、ホコリ飛ばし
飲食業

軽くて柔らかく、エアーツールが使いやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
09233314
2021-01-12
用途:
いす張替作業
みのり家具 様

今まで使ってきた安物のホースと違いホースがやわからで長年使え丈夫だと想定できるカプラは空気が反発することなく入差しが以前使っていたものと違い簡単になった 文句付けるとこがない。匠エーアホースとネーミングするだけのことはある。

1人が参考にしています
対象商品:
09233314
2020-10-05
用途:
自動車整備時
今里自動車整備株式会社 様

ホース素材がなめらかな触り心地で今までに無い感じのホースでロックも簡単で大変満足しています。近いうちにもう一本購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09233323
2020-08-31
用途:
自動車整備
株式会社スニックス 様

ホースが柔軟な為、途中でエアーが止まることが無くとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2019-07-27
用途:
エアーインパクト
ベアーズサイクル 様

折れにくいのはとても良いです。
但し、絡まないということはないので、たまにほどいたりしています。
丈夫さもありますから、なかなかのものだとは思います。絡まなければ‥

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする