※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
透明ビニールチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
注文コード
77163836
品番
TV-6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・外径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
内径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
材質
軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
10
色
クリア
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
用途
工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材