※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
透明ビニールチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77163854
品番
TV-7×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
内径(Φmm)
7
使用流体
空気、水
材質
軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
10
色
クリア
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
用途
工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材