※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の フッ素ホース・シリコンホース
FAチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77164938
品番
FA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
内径(Φmm)
6
使用流体
塗料、溶剤
材質
内面フッ素樹脂
外径(Φmm)
8
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20〜60
用途
塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
色
ホワイト
特性
破裂圧保持力
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000