※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の チューブ
サンペイントチューブ(P)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77164956
品番
P-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
内径(Φmm)
7
使用流体
塗料、溶剤
材質
ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)
10
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最小曲半径(mm)
45
用途
塗料、溶剤配管
色
ホワイト
特性
柔軟性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000