※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
サンペイントホース(FUB-easy)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77164974
品番
FUB-easy-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
内径(Φmm)
7
使用流体
塗料、溶剤
材質
内面フッ素樹脂
外径(Φmm)
10
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最小曲半径(mm)
33
用途
塗料、溶剤配管
色
ホワイト
特性
油性及び水性塗料にも抜群の強さ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000