※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の エアーホース
導電エアーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77165017
品番
SEH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
8.5
使用流体
空気
外径(Φmm)
12.5
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最小曲半径(mm)
45
用途
塗装用帯電防止用配管
色
グリーン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000