十川産業
十川産業の ホース
十川産業の サクションホース
MEGAハイプレッシャーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77165035
品番
MB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。
透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
内径(Φmm)
25
使用流体
水、化学薬品
外径(Φmm)
35
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
4
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲半径(mm)
100
用途
トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー
色
透明
特性
高弾性、高圧補強構造
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000