※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の 空調/換気関連部品
十川産業の エアコン部材
十川産業の ドレン管
二重管ドレンホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
77165044
品番
PH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
50
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
14
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
-40〜60
色
ホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000