SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1(P)-Φ4、2(A)-R1/8
ポート数
3
ねじの種類
R
注文コード
77165586
品番
25A-VHK3A-04F-01SR
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ポート数・ねじの種類
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
2次電池対応シリーズ
使用流体
空気
接続口径
1(P)-Φ4、2(A)-R1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
バルブ型式
3ポート弁
色(つまみ部)
レッド
ブラケット
無し
ねじの種類
R
ポート数
3