VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1(P)-Φ6、2(A)-Φ6 ポート数3 注文コード77165613 品番25A-VHK3A-06F-06F
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は接続口径・ポート数・ねじの種類など152種類から選べます 他の種類を見る

2次電池対応シリーズ

使用流体空気 接続口径1(P)-Φ6、2(A)-Φ6 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 バルブ型式3ポート弁 色(つまみ部)ブルー ブラケット無し ポート数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77165568
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

納期通りに入庫して、機械メンテナンスに使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする