IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)三相AC200V(50Hz)、三相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10% 注文コード77166758 品番IDF80-30
参考基準価格(税別)¥864,600 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は電圧・サイズ・仕様など73種類から選べます 他の種類を見る

高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

銅管防錆処理(-) なし 用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 質量(kg)95 電圧(V)三相AC200V(50Hz)、三相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10% 冷却方式空冷冷凍式 使用流体圧縮空気 使用冷媒R410A(HFC) 使用周囲温度(℃)2〜45 周囲温度(℃)32 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)10.9/12.8 入口空気温度(℃)40 入口空気圧力(MPa)0.7 圧縮空気冷却用(-) なし 周囲湿度(%)85以下(相対湿度)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする