ストレッチポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 77166776 品番 452120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。
まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。

サイズSS 全長(cm)26 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)22.2 材質ポリエチレン・熱可愬性エラストマー クリア 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに
注意
※ガソリン、ベンジン等に長時間浸す使用はしないでください。
※使用する方の体質により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れる場合がありますので、その際は使用しないでください。
※穴あきの原因になりますので、つめ先や刃物、先の尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
※火傷をする恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※品質保持のため高温の場所や直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない涼しい所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする