リゲッタカヌー ベイスターズ メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77170696 品番 BCBF5137DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

横浜DeNAベイスターズの球団カラーが印象的なトリコロールサンダル!

サイズ(cm)27〜28 ベイスターズ 材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン) 靴タイプサンダル 性別メンズ サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする