オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
踵なし軽量スリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77171247
品番
5706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
かかとが低いタイプの軽量なスリッパです。
色
ダークブルー
靴タイプ
スリッパ
用途
屋内用
材質
PVC
サイズ(cm)
26.5