オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
ブッチャー織スリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77171265
品番
11380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
表面に不規則な凸凹があるブッチャー織生地を使用したスリッパ。
汚れが目立ちにくいカラーなので来客用にぴったりです!
色
ネイビー
靴タイプ
スリッパ
用途
屋内用
材質
表地・中敷き/ポリエステル100%、底面/PVC
寸法(cm)
内寸/約26.5、底寸/約27、かかと高さ/約3