曜日別特売
SW-BG6 切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業 77171484

切れ味バッグン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)150
内容量1枚注文コード77171484品番SW-BG6
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!
スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ
リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い
ショートチップ(多等配)を採用
通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合
切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!
凸凹溝チップ
側面抵抗を減らした切断スピード重視設計
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制

用途
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断
外径(Φmm)150刃厚(mm)2.0チップ高さ(mm)8.0内径(Φmm)22.0付属リング(mm)20
注意
※ストレートチップは被削材との接触面積が多く側面抵抗が大きいため、スピード低下しやすい
※凸凹溝チップは被削材との側面抵抗が少なく切断スピードUP!

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする