曜日別特売
BR-5400 T/C長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77171676

BR-5400 T/C長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77171676
BR-5400 T/C長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77171676
BR-5400 T/C長袖メカニックスーツ ROUND ONI 77171676

T/C長袖メカニックスーツ

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード77171676品番BR-5400
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Brembo社ライセンス取得アイテム。T/Cミニヘリンボン素材のシンプルでシックなバイカラーデザインが映えるメカニックスーツ。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
グレー/ダークグレー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35サイズLL袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、右胸Brembo刺繍あり適応身長(cm)175着丈(cm)52袖丈(cm)60胸囲(cm)122ウエスト(cm)90股下(cm)78
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77171676
2023-03-31
用途: 機械のメンテナンス等
製造業

胸のポケットが縦チャックですので、かがんでも物が落ちません。
見た目も良く、仲間にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする