色グレー/レッド
種別長袖つなぎ
機能静電気・帯電防止
混率(%)ポリエステル65、綿35
サイズM
袖丈長袖
特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、右胸Brembo刺繍あり、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」
適応身長(cm)165
着丈(cm)48
袖丈(cm)58
胸囲(cm)116
ウエスト(cm)82
股下(cm)74
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業