T/C長袖メカニックスーツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77171789 品番 BR-5800
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Brembo社ライセンス取得の帯電防止&多機能なハイスペックモデル。イタリアンテープを使用し細部までぬかりないデザイン。

グレー/レッド 種別長袖つなぎ 機能静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 サイズ4L 袖丈長袖 特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、右胸Brembo刺繍あり、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」 適応身長(cm)185 着丈(cm)56 袖丈(cm)66 胸囲(cm)132 ウエスト(cm)98 股下(cm)82 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
二輪・四輪自動車のメンテナンス時

しっかりした厚さと縫製でデザインも素敵で、
ほぼ、オールシーズン使えそうです。
ワタシは、身長162cm,62kg,B95,W82,H94です。
M寸を購入しました、ほぼピッタリで、
補正は裾丈を4cmカットしただけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする