エコテックス長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77171956 品番 PS-140EK
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

安心安全のエコテックス認証アイテム。制電生地使用・多機能仕様で充実したサイズ展開のT/C長袖ツナギ。

ブルー 種別長袖つなぎ 機能静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 サイズBLL 袖丈長袖 特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」 適応身長(cm)175 着丈(cm)56 袖丈(cm)62 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)120 股下(cm)78 生地厚(mm)0.34 目付(g/m2)203 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする