用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色グリーン種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35サイズBL袖丈長袖特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、帯電防止生地使用、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」適応身長(cm)170着丈(cm)54袖丈(cm)60胸囲(cm)120ウエスト(cm)110股下(cm)76生地厚(mm)0.34目付(g/m2)203