T/C長袖ツナギ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77172333 品番 921
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

作業性機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム。カフス・フラップは耐久性に優れたプラスティックドット釦採用。

インディゴ 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35 サイズLL 袖丈長袖 特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用 適応身長(cm)175 着丈(cm)52 袖丈(cm)60 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)90 股下(cm)78 生地厚(mm)0.36 目付(g/m2)192 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77172516
2022-11-01
用途:
自動車整備
大通自動車 様

価格も安く日常でもハードに使えますが色落ちが激しいです。
それを除けば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする