903 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77172753

903 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77172753
903 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77172753

T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード77172753品番903
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

多機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム。両肩に反射パイピング採用。配色レッドがアクセントなデザイン。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ブルー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿39サイズ3L袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き適応身長(cm)180着丈(cm)54袖丈(cm)62胸囲(cm)128ウエスト(cm)94股下(cm)80生地厚(mm)0.38目付(g/m2)239
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする