長袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77173277 品番 RS-360
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた機能性と反射パイピングで安全性を向上した、バイカラーデザインが映えるヨーロピアンテイストの長袖メカニックスーツ。

ブルー 種別長袖つなぎ 機能消臭・防臭 混率(%)ポリエステル65、綿35、ニット部分ナイロン100 サイズM 袖丈長袖 特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩・両腕に反射パイピング、内衿には消臭テープ付き 適応身長(cm)165 着丈(cm)48 袖丈(cm)58 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)82 股下(cm)74 生地厚(mm)0.43 目付(g/m2)246 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする