色ホワイト
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
サイズL
袖丈長袖
特性有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」
適応身長(cm)170
着丈(cm)50
袖丈(cm)58
胸囲(cm)118
ウエスト(cm)86
股下(cm)78
生地厚(mm)0.49
目付(g/m2)265
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業