ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
T/C長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77174844
品番
RO-760
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
帯電防止生地使用のスポーティーなデザイン、カラーの長袖ツナギ
色
レッド
種別
長袖つなぎ
機能
静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
サイズ
L
袖丈
長袖
特性
帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
52
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
76
生地厚(mm)
0.37
目付(g/m
2
)
225
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。