曜日別特売
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175377

PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175377
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175377
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175377
PS-120 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77175377

T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1着注文コード77175377品番PS-120
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ACT-FIT-SYSTEMで動きやすい、カラー展開&サイズ豊富な人気定番モデル。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ブラック種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35サイズS袖丈長袖特性動きやすいACT-FIT-SYSTEM採用、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、右胸ファスナー付ポケット適応身長(cm)160着丈(cm)46袖丈(cm)56胸囲(cm)110ウエスト(cm)80股下(cm)72生地厚(mm)0.38目付(g/m2)242
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする