色ブラック
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿37
サイズL
袖丈長袖
特性動きやすいACT-FIT-SYSTEM採用、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、右胸ファスナー付ポケット
適応身長(cm)170
着丈(cm)50
袖丈(cm)60
胸囲(cm)118
ウエスト(cm)88
股下(cm)76
生地厚(mm)0.38
目付(g/m2)242
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業