用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ブルー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿41サイズ5L袖丈長袖特性動きやすいACT-FIT-SYSTEM採用、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、右胸ファスナー付ポケット適応身長(cm)190着丈(cm)58袖丈(cm)68胸囲(cm)134ウエスト(cm)104股下(cm)84生地厚(mm)0.38目付(g/m2)242