ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
綿100%ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77176095
品番
RV-930
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ポケット収納が豊富で綿100%の肌触りがうれしいカジュアル系ツナギ。
色
ベージュ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
サイズ
5L
袖丈
長袖
特性
背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」、右胸ファスナー付ポケット、多機能ポケット付き
適応身長(cm)
190
着丈(cm)
57
袖丈(cm)
67
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
116
股下(cm)
86
生地厚(mm)
0.49
目付(g/m
2
)
263
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。