エコテックス長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77176269 品番 RO-890
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安心安全のエコテックス認証アイテムでCOOLタッチの特殊織素材を使用した春夏ツナギ。
有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、綿100%で特殊織COOL素材使用

ブルー 種別長袖つなぎ 機能涼感・冷感 混率(%)綿100 サイズL 袖丈長袖 適応身長(cm)170 着丈(cm)50 袖丈(cm)58 胸囲(cm)120 ウエスト(cm)86 股下(cm)76 生地厚(mm)0.28 目付(g/m2)135 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする