ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 春夏 つなぎ
エコテックス半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77176567
品番
RO-891
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
安心安全のエコテックス認証アイテムでCOOLタッチの特殊織素材を使用した春夏ツナギ。
色
ブルー
種別
半袖つなぎ
機能
涼感・冷感
混率(%)
綿100
サイズ
L
袖丈
半袖
特性
有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、特殊織COOL素材使用
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
50
袖丈(cm)
25
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
76
生地厚(mm)
0.28
目付(g/m
2
)
135
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。