色グレーイッシュブルー
種別半袖つなぎ
機能涼感・冷感
混率(%)綿100
サイズ4L
袖丈半袖
特性有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、特殊織COOL素材使用
適応身長(cm)185
着丈(cm)56
袖丈(cm)26.5
胸囲(cm)132
ウエスト(cm)98
股下(cm)82
生地厚(mm)0.28
目付(g/m2)135
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業