ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 春夏 つなぎ
トリコット半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77178904
品番
S-97
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。最軽量AIR半袖ツナギ。
色
ブルー
種別
半袖つなぎ
機能
軽量、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
M
袖丈
半袖
特性
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き
適応身長(cm)
165
着丈(cm)
50
袖丈(cm)
24
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
74
生地厚(mm)
0.48
質量(g)
(Lサイズ参考)450
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。