曜日別特売
S-97 トリコット半袖ツナギ ROUND ONI 77179035

S-97 トリコット半袖ツナギ ROUND ONI 77179035
S-97 トリコット半袖ツナギ ROUND ONI 77179035
S-97 トリコット半袖ツナギ ROUND ONI 77179035
S-97 トリコット半袖ツナギ ROUND ONI 77179035

トリコット半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード77179035品番S-97
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。最軽量AIR半袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ネイビー種別半袖つなぎ機能軽量、静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル100サイズ3L袖丈半袖特性業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き適応身長(cm)180着丈(cm)56袖丈(cm)27胸囲(cm)124ウエスト(cm)114股下(cm)80生地厚(mm)0.48質量(g)(Lサイズ参考)450
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする