色スチール
種別半袖つなぎ
機能軽量、静電気・帯電防止
混率(%)ポリエステル100
サイズM
袖丈半袖
特性業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8120規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き
適応身長(cm)165
着丈(cm)50
袖丈(cm)24
胸囲(cm)112
ウエスト(cm)102
股下(cm)74
生地厚(mm)0.48
質量(g)(Lサイズ参考)450
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業