色スチール
種別半袖つなぎ
機能軽量、静電気・帯電防止
混率(%)ポリエステル100
サイズ5L
袖丈半袖
特性業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8125規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き
適応身長(cm)190
着丈(cm)60
袖丈(cm)28
胸囲(cm)132
ウエスト(cm)122
股下(cm)84
生地厚(mm)0.48
質量(g)(Lサイズ参考)450
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業