トリコット長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77179473 品番 S-98
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。最軽量AIR半袖ツナギ。

ブルー 種別長袖つなぎ 機能軽量、静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル100 サイズBLL 袖丈長袖 特性業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8127規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き 適応身長(cm)175 着丈(cm)55 袖丈(cm)60 胸囲(cm)128 ウエスト(cm)138 股下(cm)78 生地厚(mm)0.48 質量(g)(Lサイズ参考)500 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする