ROUND ONI
トリコット長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
カーキ
ブルー
ネイビー
カーキ
シルバー
スチール
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
ウエスト(cm)
110
94
98
102
106
110
114
118
122
128
138
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77179629
品番
S-98
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。最軽量AIR半袖ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
カーキ
種別
長袖つなぎ
機能
軽量、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
LL
袖丈
長袖
特性
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8122規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き
適応身長(cm)
175
着丈(cm)
54
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
78
生地厚(mm)
0.48
質量(g)
(Lサイズ参考)500
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。