色シルバー
種別長袖つなぎ
機能軽量、静電気・帯電防止
混率(%)ポリエステル100
サイズ3L
袖丈長袖
特性業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得、JIS8123規格適合の帯電防止アイテム、両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き
適応身長(cm)180
着丈(cm)56
袖丈(cm)62
胸囲(cm)124
ウエスト(cm)114
股下(cm)80
生地厚(mm)0.48
質量(g)(Lサイズ参考)500
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業