ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
Bremboサロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77179909
品番
BR-555
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
brembo社ライセンス取得の胸当てビックポケットが特徴の杢調ストレッチ素材サロペット。
色
ダークグレー
種別
サロペット
機能
静電気・帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル45、綿55
サイズ
L
特性
帯電防止ストレッチ素材、胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、左ウエストbrembo刺繍あり、ウエストゴムスピンドル調節付き、背中反射パイピング付き、右脚カーゴポケット
適応身長(cm)
170
ウエスト(cm)
100
股下(cm)
76
生地厚(mm)
0.49
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。