スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77180146 品番 PVG-12R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。

用途
金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
グレー テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.60 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 特性シール性、耐薬品性、耐低温、屋外使用可 種別屋外・屋内OK 質量(g)97 使用温度範囲(℃)-20〜150 規格JISZ1541J1種 主な用途固定 粘着力(N/10mm)30 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77180146
2026-02-23
用途:
色んなところで
その他業種

粘着力が強いのでありとあらゆる場所に使えて重宝しています。

対象商品:
77180103
2024-08-16
用途:
車のフロントガラスのアンテナ固定用

車のフロントガラス専用という両面テープもラインナップされていますが、本製品の方が耐熱性が高く、黒色にはこだわらなかった為、本製品を選択しました。接着力も本製品の方が高く、良い製品です。

2024-09-04
用途:
精密機器組み立て
株式会社astra 様 (製造業)

使いやすいが量が欲しいです。セット割引があるといいなぁと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
77180103
2024-01-05
用途:
工事の固定に
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

3Mなので、品質に問題なし。
発送も早い、当月に一定額買い物していると送料無料なのがよい。
その都度に、大量買いしないと無料にならないサイトのが多いので
この制度は嬉しい。

1人が参考にしています
2025-06-02
用途:
事務所のブロックカーペットの下に使用
株式会社アイ・シー・エス 様 (サービス業)

品質については、問題なく満足できたが、量が少ないと感じた。

対象商品:
77180146
2024-02-02
用途:
建物管理の修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

建物管理の修繕時に利用しているのですが、強力な上多目的に使えるので大変重宝しています。

対象商品:
77180103
2023-09-10
用途:
バイクに小物入れBOX取付時
その他業種

他の方のレビューを読んで接着剤よりも効果がありそうだったので購入しました。
バイクのシート下に小物入れのBOXを取付るのに商品しました。

届いた商品は思っていたより細く小さかったですが、私の用途には逆に良かったです。
カーブのところは時々外れてしまいますが、基本的にはしっかりと着いていてくれるので満足してます。

対象商品:
77180103
2023-06-26
用途:
配線カバー固定
医療・福祉・介護関連業

配線カバーの固定していたテープが劣化して下さりました。このテープで固定しますと、少し負荷をかけてもビクともしませんでした。購入して良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする