SCA-15R スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム) 77180234

SCA-15R スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム) 77180234
SCA-15R スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム) 77180234

スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)4
内容量1巻注文コード77180234品番SCA-15R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

エンブレムなどの装着に。
自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!

用途
自動車用(外装)(屋外(車外)用)
自動車の軽量なエンブレムなどの接着用
グレーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)0.8基材アクリルハイソフトフォーム粘着力38N/10mm特性屋外使用可主な用途自動車外装用質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77180225
2025-05-23
用途: 両面テープ
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

流石の3Mです、強力です。
ドアバイザーに使いましたがガッチリ固定されました

対象商品 : 09360504
2024-07-01
用途: 車の補修
サービス業

どこでも気にせずつかえます。粘着力も問題なくとても重宝してます。

2023-08-15
用途: 車のエンブレム
その他業種

車のエンブレムに最適と思い購入してみました。
強力でかなり良い感じです。内装にも使いましたが、
今まで安いのを使用して直ぐに振動で外れたりしましたがこの商品は外れませんでした。良い買い物をしました。

対象商品 : 77180225
2023-07-11
用途: 車のエンブレム
その他業種

車のエンブレムに最適かなと思って購入しましたが
あたりでした。強力で扱いやすい!オススメ致しますね

対象商品 : 77180234
2023-05-02
用途: トヨタライズの外板パーツ取り付け時の浮きに使用
運輸・通信業

外品のリヤガーニッシュに交換時、浮きが出たためこの両面にて抑え込みました。
シッカリつきます。脱脂は必須

対象商品 : 09360504
2023-01-12
用途: 車のエンブレム
Rcycle

車のエンブレムを取り付けるのに購入。以前違うので取り付けた所夏場に外れたんでこれにしました。数年たってもどうもないです。

対象商品 : 09360504
2021-01-15
用途: エンブレム取り付け。
建設業・工事業

とても良いです。
凄くしっかり着く両面テープです。また購入したい商品です。

対象商品 : 77180234
2024-02-15
用途: トラック外装用
サービス業

トラックの外装がはがれてしまったので使用。さすが3Mといった商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする