スコッチ 強力両面テープ 一般材料用

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77180243 品番 PKH-15R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。

グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.80 基材アクリル系ハイソフトフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20〜90 粘着力(N/10mm)38 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
注意
※テープ本来の接着力ができるまで約1日かかるため、それまではテープに大きな力をかけないように注意する。
※接着力が低下すので、テープ表面に触ったり貼り直したりしないこと。
※気温5℃未満では接着しにくくなるため、ドライヤーなどで貼る場所とテープを温めて使用する。
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。
※画像は参考画像です。詳細につきましては、各製品ページご確認ください。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77423308
2024-07-02
用途:
古い貼り付け紙外し
共和真空技術株式会社 様 (製造業)

ちょっと時間が掛かっても、数年間前付けた貼り付け紙が外されて嬉しかった。

対象商品:
07168664
2021-03-25
用途:
フォークリフトに表示等を貼り付ける際に使用
製造業

かなり強力で、定着後はびくともしません。
あとは、夏場高温になった時に粘着力が問題ないか確認したいと思います。

対象商品:
07168664
2020-12-01
用途:
マジックテープの下張り
建設業・工事業

強度・使いやすさともに良かったです。シラーも併用すると下地が悪くても付きます。

1人が参考にしています
対象商品:
07168646
2019-10-12
用途:
網戸を付ける前に網だけを窓近くの木に張る為
その他業種

接着力はあまりないと思いました。一般材料はどこまで指すの分かり易くしてほしい

対象商品:
07168655
2019-06-20
用途:
バスケットゴール

バックボードをポリカ板で張り替えるのに使用、脱脂して圧着した。
強度が出るまでに時間がかかるようなので、クランプしたほうが安心
使い勝手はとても良い

対象商品:
07168664
2015-10-21
用途:
商品の固定

この手の厚めの両面テープ、数社のメーカーで試していましたが、
粘着力(固定力)は一番いいと感じました。
また、細かいところですが、剥離紙をはがすときにも一番はがれやすくストレスがありませんでした。
他のメーカーは少し価格が安かったのですが、粘着力というより、剥離紙をがなかなかはがれず、変なところで時間がかかりストレスでした。

価格に関してはもう少し安くなると購入しやすいです。

対象商品:
07168646
2014-04-30
用途:
アクリル・アルミ複合板取付け及び仮止め
株式会社アイカン 様

屋内・屋外どちらでも使用出来便利でした。

対象商品:
07168646
2015-04-17
用途:
アルミ形材の固定
システムオフィスK有限会社 様

とても使い勝手の良い 商品でした、粘着力も十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする