SWP-15R 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 77180268

SWP-15R 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 77180268
SWP-15R 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 77180268
SWP-15R 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 77180268

強力両面テープ(防水用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード77180268品番SWP-15R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。

用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。ブラックテープ幅(mm)15テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)1.0基材アクリルフォーム粘着力16N/10mm特性防水、耐寒質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
注意
※切断にはカッターが必要です。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77180268
2022-10-29
用途: 水を使う所
鮨わたせ飲食業

防水性が抜群に良いし粘着性が強くてかなり使える
また買います

1が参考にしています
対象商品 : 39538992
2015-06-04
用途: 流しの壁面に貼る

接着にも水にも強く水周りには特に良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする